Beli Dewalt Dcd996 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
- DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD7771D2 20V Brushles Drill Driver Lebih kuat, kompak dan ringan, 20V MAX * DEWALT Cordless Drill / Driver fitur Brushless Teknologi, dan memberikan efisiensi yang lebih besar, yang menjadi lebih daya dan lebih banyak runtimeatribut:
- Type: Brushless Screwdriver Drill
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- DEWALT Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD999N-B1 20V (tanpa baterai, charger) adalah mesin bertenaga baterai, sehingga cukup fleksibel, kokoh dan tahan lama dengan kecepatan tanpa beban 2000 rpm, torsi maksimum 126 Nm, cocok untuk kebutuhan sipil. Bor dewalt memiliki desain yang kokoh, cangkang tahan benturan, dan insulasi yang baik, memastikan keamanan bagi pengguna.Kelengkapan Aksesoris : Unit Only (Belum Termasuk Baterai & Charger)
- DEWALT Cordless Hammer Drill Kit (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD999T1-B1 Brushless Impact Drill adalah Bor Impact yang dilengkapi teknologi peralatan FLEXVOLT ADVANTAGE™. Dirancang untuk menangani aplikasi yang paling menantang yang menghasilkan daya hingga 42% lebih banyak saat dipasangkan dengan baterai FLEXVOLT®. Demi kenyamanan pengguna, kit ini dilengkapi dengan baterai , pengisi daya, dan tas penyimpanan yang tahan lama agar mudah dibawa ke lokasi kerja.atribut:
- Chuck Capacity (mm): 13
- Maximum Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 126
- No Load Speed (rpm): 0-2000
- Reversible: Yes
- Settings: 11 Torque
- Type: Cordless Impact Drill
- Variable Speed: Yes
- DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai)Deskripsi:Dewalt DCD7781D2 Lebih bertenaga, ringkas, dan ringan, 20V MAX* DEWALT Cordless Drill/Driver memiliki fitur Brushless Teknologi, dan memberikan alat yang lebih besar dari segi efisiensi, yang berarti penggunaan lebih lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan .atribut:
- Type: Impact screwdriver
- Reversible: Yes
- Speed Variation: Yes
- Battery Capacity (AH): 2
- Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
- Battery Voltage (V): 20
- Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
- Maximum Torque (N m): 65
- No Load Speed (rpm): 0-500/1750
- Punch Speed (lpm): 8500/29750
- DEWALT Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Deskripsi:These rotary hammers accept SDS-Plus (SDS+) bits, which drill smaller-diameter holes and perform lighter-duty chiseling than SDS-Max bits. They are commonly used for anchoring, concrete forming, masonry underpinning, and controlled chipping applications. Their pistol grip provides ample room for a gloved hand while keeping the tool compact for better one-handed balance than D-handle hammers. It positions the hand behind the bit to keep the tool steady and control the amount of pressure applied to the bit.
- DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Deskripsi:Dewalt DCF850D2A Mesin Obeng Compact Impact yang menggunakan kekuatan baterai XR Lithium-Ion 20 Volt. Dan sudah memiliki 3 lampu LED yang memberikan penerangan di ruang kerja yang remang-remang . 3 kontrol kecepatan sebagai pemicu kecepatan variabel sangat terkontrol dan presisi . Motor tanpa sikat untuk menggerakkan sekrup berdiameter besar .atribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Torque (N m): 205
- DEWALT Set Mata Bor Jobber Length (Drill Bit Set)Deskripsi:The high-speed steel jobber-length drill bits in these sets provide more flexibility and absorb more shock and vibration than cobalt and carbide jobber-length drill bits, making them suitable for use in manual drilling machines and handheld power tools. They may leave a rough finish on the hole. These sets contain multiple drill bits of various sizes.atribut:
- Standards: Not Rated
- Drill Bit Point Angle (degrees): 135
- Cutting Direction: Right Hand
- Drill Bit Case Type: Box
- Flute Type: Spiral
- Measurement System: Fractional Inch
- Shank Type - Machining: Straight
- Smallest Drill Bit Size (inch): 1/16
- UNSPSC: 27112801
- DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Voltage (V): 18 / 20
- Impact Rate (ipm): 2015
- Anvil Type: Hog Ring
- Battery Type: Li-Ion
- Drive Size (inch): 3/4
- No Load Speed (rpm): 0-1200/0-440/0-575
- Torque Capacity (N m): 1925 - 2576
- DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.atribut:
- Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
- Anvil Type: Detent Pin
- Punch Speed (ipm): 0 - 3600
- Battery: XR Li-Ion
- Anvil Size (mm): 12.7
- Battery Capacity (AH): 4.0
- Battery Voltage (V): 18/20
- Maximum Torque (N m): 406
- No Load Speed (rpm): 0 - 2500
- Type: Battery Impact Lock
- Vendor Type: DCF922M2-B1
- DEWALT Brushless Cordless Impact Driveratribut:
- Maximum Battery Voltage (V): 18/20
- Reversible: Yes
- Variable Speed: Yes
- DEWALT Angle Grinder Small (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- Spindle Lock: Yes
- DEWALT Cordless Impact Driver Brushless (Mesin Bor Obeng Baterai)atribut:
- Bit Holder Size (inch): 1/4
- Impact Rate (ipm): 0-3200
- LED Light: Yes
- Maximum Torque (N m): 107
- No Load Speed (rpm): 0-2800
- Power: 280 UWO
Daftar Harga Dewalt Dcd996 Terbaru November 2026
| DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai) | Rp1.799.900 |
| DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai) | Rp3.999.900 |
| DEWALT Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp2.999.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drill Kit (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp7.399.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp3.599.900 |
| DEWALT Battery | Rp469.900 |
| DEWALT Cordless Hammer Drill Brushless (Mesin Bor Beton Baterai) | Rp1.899.900 |
| DEWALT Hammer Drill (Mesin Bor Listrik) | Rp1.399.900 |
| DEWALT Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton) | Rp3.499.900 |
| DEWALT Brushless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai) | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/exP109128537-1.jpg)
/nnP106832851-1.jpg)
/hmP109128634-1.jpg)
/jiP112267702-1.jpg)
/ofP106832879-1.jpg)

/m5P104800797-1.jpg)
/fpP104801565-2.jpg)
/dcP107754480-1.jpg)
/boP107798420-2.jpg)
/mtP107702821-1.jpg)
/m4P104801796-1.jpg)
/0fP104801015-3.jpg)
/P102099629-1.jpg)

/pzP104802935-1.jpg)
/mtP104800821-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)